text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt B IMP.1 8 kusů


Pás B Imperial 1 Sada nástrčných hlavic Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 8 kusů 8x 8740 B HF Sada nástrčných hlavic Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 3/8",: 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x řemen B (textilní řemen), 8 míst, nezatížený: Typicky robustn

Objednací číslo 8N621234
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 8
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Pás B Imperial 1 Sada nástrčných hlavic Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 3/8",, 8 kusů 8x 8740 B HF Sada nástrčných hlavic Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 3/8",: 1/8",x35 mm, 9/64",x35 mm, 5/32",x35 mm, 3/16",x35 mm, 7/32",x35 mm, 1/4",x35 mm, 5/16",x38,5 mm, 3/8",x38,5 mm 1x řemen B (textilní řemen), 8 míst, nezatížený: Typicky robustní textilní pás Wera s 8 bitovými zásuvkami, zabírající minimální prostor. 45 x 275 mm 1x hákový upevňovací pás 30: 30 x 200 mm. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N621234
EAN 4013288194985
UBB 500686596270
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003974001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.