text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt B Deep 1 9 kusů


Sada nástrčných hlavic Belt B Deep 1, pohon 3/8",, 9 kusů 9x 8790 HMB Hluboká nástrčná hlavice 3/8",: (textilní řemen), 9 míst, bez zatížení. 1x řemen B (textilní řemen), 9 míst, bez zatížení: Robustní textilní řemen v typickém designu Wera s 9 dlouhými ?", ručními a strojními zásuvnými vložkami (bez nárazu) ve stísněném prostoru. Hladší otáčecí mechani

Objednací číslo 9A578227
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Socket Spanner Set

Popis

Sada nástrčných hlavic Belt B Deep 1, pohon 3/8",, 9 kusů 9x 8790 HMB Hluboká nástrčná hlavice 3/8",: (textilní řemen), 9 míst, bez zatížení. 1x řemen B (textilní řemen), 9 míst, bez zatížení: Robustní textilní řemen v typickém designu Wera s 9 dlouhými ?", ručními a strojními zásuvnými vložkami (bez nárazu) ve stísněném prostoru. Hladší otáčecí mechanismus zajišťuje bezpečné uchycení a snadné vyjmutí zásuvek. Obsahuje karabinu pro připevnění k poutkům opasku nebo brašnám. S fleecovým podkladem a pásky s háčky a smyčkami pro snadné upevnění např. na stěnu, polici, dílenský vozík nebo systém pro přepravu nářadí Wera 2go. Dlouhé ?", ruční a mechanické nástrčné klíče (ISO 2725 část 3) od společnosti Wera pro použití v ručním a strojním provozu (bez úderů) i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Snadno uchopitelný i mastnýma rukama. Se šestihranným profilem a drážkou pro zachycení kuliček. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Díky malému úhlu zpětného ráčny s jemnými zuby je použití dvojitého šestihranného profilu zbytečné i ve stísněných prostorách. Pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9A578227
EAN 4013288210555
UBB 500713725561
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004545001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.