text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt B 4 9 kusů


Pás B 4 Sada nástrčných hlavic Zyklop, pohon 3/8",, 9 kusů 9x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop 3/8",: 1x řemen B (textilní řemen), 9 míst, nezatížený. 10x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 1x řemen B (textilní řemen), 9 míst, nezatížený: Typicky robustní textilní pás Wera s 9 místy, který zabírá minimu

Objednací číslo 5T767831
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Zyklop Socket Set

Popis

Pás B 4 Sada nástrčných hlavic Zyklop, pohon 3/8",, 9 kusů 9x 8790 HMB Nástrčná hlavice Zyklop 3/8",: 1x řemen B (textilní řemen), 9 míst, nezatížený. 10x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 1x řemen B (textilní řemen), 9 míst, nezatížený: Typicky robustní textilní pás Wera s 9 místy, který zabírá minimum místa. Plynulý otočný mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T767831
EAN 4013288194978
UBB 500686596015
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003973001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.