text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt A Imperial 1 9 kusů


Pásek A Imperial 1 Sada nástrčných bitů Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 9 kusů 3x 8740 A Sada nástrčných bitů Zyklop, pohon 1/4",: 6x 8740 A HF Nástrčné hlavice na bity Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",: 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, bez zatížení, 9 míst: Pásy s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mmTypicky navržený robustn

Objednací číslo 4P241149
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 0
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 9
Značka Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

Pásek A Imperial 1 Sada nástrčných bitů Zyklop In-Hex-Plus s přidržovací funkcí, pohon 1/4",, 9 kusů 3x 8740 A Sada nástrčných bitů Zyklop, pohon 1/4",: 6x 8740 A HF Nástrčné hlavice na bity Zyklop s přidržovací funkcí, pohon 1/4",: 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, bez zatížení, 9 míst: Pásy s háčkem a smyčkou 30: 30 x 200 mmTypicky navržený robustní textilní pás Wera s 8 bitovými zásuvkami zabírá minimum místa. Plynulý mechanismus Twist to Unlock zajišťuje bezpečné uchycení a jednoduché vyjmutí zásuvek. Dodává se s ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti, který umožňuje snadný a rychlý výběr správného nástroje. Obsahuje karabinu pro bezpečné upevnění na poutko nebo kapsu. Dodává se s rubovou stranou z netkané textilie a páskami s háčky a smyčkami pro jednoduché upevnění např. na stěnu, polici, vozík s nářadím a k přepravnímu systému nářadí Wera 2go.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P241149
EAN 4013288194992
UBB 500686595280
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003884001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.