text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera Belt A Deep 1 9 kusů


Sada nástrčných hlavic Belt A Deep 1, pohon 1/4",, 9 kusů 9x 8790 HMA Hluboká nástrčná hlavice 1/4",: 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, nezatížený. 10x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, nezatížený: Robustní textilní řemen v typickém designu Wera s 9 dlouhými ručními

Objednací číslo 5P208837
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 9
Velikost připojení (mm) 6.3
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Deep Socket Set

Popis

Sada nástrčných hlavic Belt A Deep 1, pohon 1/4",, 9 kusů 9x 8790 HMA Hluboká nástrčná hlavice 1/4",: 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, nezatížený. 10x50 mm, 5,5x50 mm, 6x50 mm, 7x50 mm, 8x50 mm, 10x50 mm, 11x50 mm, 12x50 mm, 13x50 mm 1x řemen A (textilní řemen), 9 míst, nezatížený: Robustní textilní řemen v typickém designu Wera s 9 dlouhými ručními a strojními zásuvnými vložkami (bez nárazu) ve stísněném prostoru: 39 x 238 mm 1x hákový upevňovací pás 30: 30 x 200 mm. Hladší otáčecí mechanismus zajišťuje bezpečné uchycení a snadné vyjmutí zásuvek. Obsahuje karabinu pro připevnění k poutkům opasku nebo brašnám. S fleecovým podkladem a pásky s háčky a smyčkami pro snadné upevnění např. na stěnu, polici, dílenský vozík nebo systém pro přepravu nářadí Wera 2go. Dlouhé ruční a mechanické nástrčné klíče (ISO 2725 část 3) od společnosti Wera pro použití při ruční a strojní práci (bez úderů) i při nízko položeném šroubování a vyčnívajících závitových tyčích. S ",Take it easy", vyhledávačem nástrojů s barevným označením podle velikosti - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje. Snadno uchopitelný i mastnýma rukama. Se šestihranným profilem a drážkou pro zachycení kuliček. Šestihranný profil umožňuje přenos velkých sil a méně namáhá hrany šroubů nebo hlavy šroubů než dvojitý šestihranný profil. Díky malému úhlu zpětného ráčny s jemnými zuby je použití dvojitého šestihranného profilu zbytečné i ve stísněných prostorách. Pro vnější šestihranné šrouby a nástrčné hlavice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P208837
EAN 4013288210371
UBB 500713722345
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004525001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.