text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera 8100 SC 9 28 kusů


8100 SC 9 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, 1/2", drive, imperiální, 28 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 C Zyklop s 1/2", drive: 10x 8790 HMC Rychlospojka Zyklop s 1/2", pohonem: x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",: 1x 8794 C Prodloužení Zyklop s volnoběžným otvorem, 1/2", x 250 mm: 1x 8784 C2 Adaptér pro bity Zyklop, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bity: 5/16", x 1/2", x 50 mm: 2x 855/2 Z bity: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z bity: 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bity: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z bity: x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na dílenské polici. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Objednací číslo 3W193608
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Komoditní kód 82041200
Type Tool Set

Popis

8100 SC 9 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, 1/2", drive, imperiální, 28 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 C Zyklop s 1/2", drive: 10x 8790 HMC Rychlospojka Zyklop s 1/2", pohonem: x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Zyklop nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/2",: 1x 8794 C Prodloužení Zyklop s volnoběžným otvorem, 1/2", x 250 mm: 1x 8784 C2 Adaptér pro bity Zyklop, 1/2",, 5/16",: 2x 851/2 Z bity: 5/16", x 1/2", x 50 mm: 2x 855/2 Z bity: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Z bity: 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX® bity: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Z bity: x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na dílenské polici. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W193608
EAN 4013288173997
UBB 500643580425
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05004079001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.