text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera 8100 SB 4 38 kusů


8100 SB 4 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 3/8",, imperiální, 38 kusů 1x 8000 B Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 3/8",: 12x 8790 HMB Zyklop rychlospojka 3/8", x 199 mm: x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Zykl

Objednací číslo 7Y775940
Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 12
Celkový počet nástrojů 38
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 12
Celkový počet nástrojů 38
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SB 4 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 3/8",, imperiální, 38 kusů 1x 8000 B Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 3/8",: 12x 8790 HMB Zyklop rychlospojka 3/8", x 199 mm: x29 mm, 5/16",x29 mm, 11/32",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8", x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm, 13/16",x30 mm, 7/8",x30 mm 1x 8789 B Zyklop posuvná T-rukojeť, 3/8",: 1x 8794 B Zyklop kyvný nástavec, 3/8",: 1x 8795 B Univerzální kloub Zyklop, 3/8", x 76 mm: 8784 B1 Zyklop adaptér na bity, 3/8", x 50 mm 1x 8784 B1 Zyklop adaptér na bity, 3/8",: 1x 8796 SB Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, krátký, 3/8",: Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 3/8",, 8796 LB Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 3/8",: 2x 851/1 Z bity: 3/8", x 200 mm: 2x 855/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm, PH 3x25 mm 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 7x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 1x 800/1 Z bity: 7x 840/1 Z bity: 1 x 5,5 x 25 mm: Sada obsahuje: 9/64",x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm38dílná sada Zyklop v robustním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s náhonem 3/8",. Díky 72 zubům s jemným sklonem umožňuje nízký úhel návratu pouhých 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a lze ji zablokovat v libovolné poloze pomocí posuvného spínače, který je umístěn na obou stranách. Díky zvýšené vůli rukou je možné pohodlně pracovat i ve velmi stísněných a obtížně přístupných prostorách. Předdefinované aretační polohy 0°, 15° a 90°, a to jak vpravo, tak vlevo, zajišťují bezpečnou práci bez jakéhokoli sklouznutí ráčnové hlavy. Ráčnu lze po nasazení adaptéru a bitu používat v poloze 0° jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku zajišťuje rychlé šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volně otočná objímka podporují rychlé otáčení. Vynikající konstrukce rukojeti Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zajišťují rychlou a snadnou změnu polohy ruky bez nebezpečí ",přilepení", kůže k rukojeti. Měkčí protiskluzové zóny umožňují přenos vysokého točivého momentu s nízkými ztrátami. Pro čtyřhranné nástrčné hlavice 3/8", i adaptéry 3/8", se čtyřhranným náhonem, vybavené kulovým zámkem. Obsahuje 12 imperiálních nástrčných hlavic Zyklop, 2 nástavce Zyklop s volně otočnou objímkou, 1 rukojeť T, 1 kyvný nástavec, 1 univerzální kloub, 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem, 19 bitů. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Y775940
EAN 4013288121165
UBB 500643579450
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003596001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.