text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera 8100 SB 11 29 kusů


8100 SB 11 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 3/8",, imperiální, 29 kusů 1x 8004 B Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop nástrčná hlavice 3/8",: x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Zyklop prodloužení s volně oto

Objednací číslo 6Z583368
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 29
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 29
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SB 11 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 3/8",, imperiální, 29 kusů 1x 8004 B Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 3/8",: 9x 8790 HMB Zyklop nástrčná hlavice 3/8",: x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Zyklop prodloužení s volně otočnou objímkou, dlouhé, 3/8",: 1x 8794 B Prodloužení Zyklop s volnoběžkou, 3/8", x 200 mm, 3/8",: 1x 8784 B1 Adaptér pro bity Zyklop, 3/8", x 76 mm, 3/8",: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 3/8", x 44 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Z bity: x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm, 5/16",x25 mm, 7/32",x25 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčny díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na dílenské polici. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z583368
EAN 4013288173959
UBB 500643580003
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05004051001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.