text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera 8100 SA 4 41 kusů


8100 SA 4 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 1/4",, imperiální, 41 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 A Zyklop s pohonem 1/4",: 10x 8790 HMA Zyklop rychlospojka 1/4", x 152 mm: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop posuvná T-rukojeť, 1/4",:

Objednací číslo 1V828407
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 41
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 41
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SA 4 Sada rychloupínacích ráčen Zyklop, pohon 1/4",, imperiální, 41 kusů 1x rychloupínací ráčna 8000 A Zyklop s pohonem 1/4",: 10x 8790 HMA Zyklop rychlospojka 1/4", x 152 mm: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm, 9/16",x23 mm 1x 8789 A Zyklop posuvná T-rukojeť, 1/4",: 1x 8794 A Kyvný nástavec Zyklop, 1/4", x 110 mm 1x 8794 A Kyvný nástavec Zyklop, 1/4",: 1x 8795 A Univerzální kloub Zyklop, 1/4", x 56 mm 1x 8795 A Univerzální kloub Zyklop, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér bitů Zyklop, 1/4", x 35,5 mm 1x 8784 A1 Adaptér bitů Zyklop, 1/4",: 1x 8796 SA Prodloužení Zyklop ",flexible-lock", s volně otočnou objímkou, krátké, 1/4",: Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",, 1/4". 1x 8796 LA Zyklop ",flexible-lock", nástavec s volně otočnou objímkou, 1/4": 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 150 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 Z bity: 8x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorem: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 7x 840/1 Z bity: x25 mm, 5/64",x25 mm, 3/32",x25 mm, 1/8",x25 mm, 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm 3x 800/1 Z bity: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x8x25 mm41dílná startovací sada Zyklop se základními komponenty ráčny v robustním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s náhonem 1/4",. Díky 72 zubům s jemným sklonem umožňuje nízký úhel návratu pouhých 5°. Hlava ráčny se volně otáčí a pomocí posuvného spínače, který je umístěn na obou stranách, ji lze zablokovat v libovolné poloze. Díky zvýšené vůli rukou je možné pohodlně pracovat i ve velmi stísněných a obtížně přístupných prostorách. Předdefinované aretační polohy 0°, 15° a 90°, a to jak vpravo, tak vlevo, zajišťují bezpečnou práci bez jakéhokoli sklouznutí ráčnové hlavy. Ráčnu lze po nasazení adaptéru a bitu používat v poloze 0° jako běžný šroubovák. Konstrukce setrvačníku zajišťuje rychlé šroubování. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volně otočná objímka podporují rychlé otáčení. Vynikající konstrukce rukojeti Kraftform dokonale padne do ruky a zabraňuje poranění rukou, jako jsou puchýře a mozoly. Tvrdé materiály použité na rukojeti zajišťují rychlou a snadnou změnu polohy ruky bez nebezpečí ",přilepení", kůže k rukojeti. Měkčí protiskluzové zóny umožňují přenos vysokého točivého momentu s nízkými ztrátami. Pro 1/4", čtyřhranné nástrčné hlavice i 1/4", adaptéry se čtyřhranným náhonem, vybavené kulovým zámkem. Obsahuje 10 imperiálních nástrčných hlavic Zyklop, 2 nástavce Zyklop s volně otočnou objímkou, 1 kyvný nástavec, 1 rukojeť T, 1 univerzální kloub, 1 adaptér s rychloupínacím sklíčidlem, 24 bitů. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V828407
EAN 4013288121127
UBB 500643578460
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003535001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.