text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Wera 8100 SA 11 28 kusů


8100 SA 11 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 1/4",, imperiální, 28 kusů 1x 8004 A Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Zyklop prodloužení s volně ot

Objednací číslo 5V930211
Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 6.35
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

8100 SA 11 Sada kovových ráčen Zyklop s přepínací pákou, pohon 1/4",, imperiální, 28 kusů 1x 8004 A Kovová ráčna Zyklop s přepínací pákou a pohonem 1/4",: 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčná hlavice: x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Zyklop prodloužení s volně otočnou objímkou, dlouhé, 1/4",: 1x 8794 A Prodloužení Zyklop s volným otáčením, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prodloužení Zyklop s volným otáčením, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 3x 851/1 Z bity: 1/4", x 37 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Z bity: x25 mm, 3/16",x25 mm, 1/4",x25 mm, 7/32",x25 mmNeuvěřitelně kompaktní uspořádání sady s mnoha nástroji na minimálním prostoru. Zcela nový pocit ze sady ráčnových nástrojů díky jedinečným textilním boxům, které jsou velmi robustní a odolné. Lze je umístit ve svislé poloze pro přehledné uložení na dílenské polici. Dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro jednodušší mobilitu. ",Take it easy", Vyhledávač nářadí s barevným označením podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5V930211
EAN 4013288173850
UBB 500643579039
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05004021001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.