text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Facom JL.DBOX500


Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Objednací číslo 0J136328
Balení Plastová krabička
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 14
Celkový počet nástrojů 18
Velikost připojení (mm) 9.525
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 14
Celkový počet nástrojů 18
Velikost připojení (mm) 9.525
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 14
S ráčnou Ano
Značka Facom
Type Socket Spanner Set

Popis

Includes: 1 x high performance sealed 3/8" locking ratchet: JL.171. 14 x 3/8" metric 6-point sockets J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm. 2 x 3/8" locking extensions: L 125mm (J.210RC) - L 250m (J.215RC). 1 x 3/8" universal joint: J.240A. Empty case: BV.J1NANOA. Weight: 2.100 kg.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J136328
EAN 3148519453621
UBB 500637341289
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky JL.DBOX500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.