text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Facom 22PC


Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 08 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 09 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 10 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 11 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 12 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 13 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 14 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 15 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 16 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 17 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 18 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 19 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 21 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 22 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 23 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 24 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 27 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 30 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Objednací číslo 7Q569772
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 19
Celkový počet nástrojů 22
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 19
Celkový počet nástrojů 22
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
S ráčnou Ano
Značka Facom
Type Socket Set

Popis

Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" High Performance sealed ratchet - SL.161 1/2" socket(s): - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 08 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 09 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 10 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 11 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 12 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 13 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 14 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 15 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 16 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 17 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 18 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 19 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 21 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 22 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 23 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 24 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 27 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 30 mm - S - 1/2" 12-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" sliding tee - S.120A - S.S - 1/2" angular extension - L 130MM Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q569772
EAN 3148519048018
UBB 500637368670
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky SL.DBOX412
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.