Nástrčné hlavice - sady
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
Klíče
Nástrčné hlavice - sady
5A779336
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
Sada nástrčných hlavic Facom 21 kusů
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5A779336
Balení
Plastová krabička
Velikost připojení
1/2 palce
Počet nástrčných klíčů
17
Celkový počet nástrojů
21
Velikost připojení (mm)
12.7
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Plastová krabička
Velikost připojení
1/2 palce
Počet nástrčných klíčů
17
Celkový počet nástrojů
21
Velikost připojení (mm)
12.7
Počet zásuvek pro šroubovák
0
Počet nástrčných hlavic Torx
0
Počet šestihranných nástrčných hlavic
17
S ráčnou
Ano
Značka
Facom
Type
Socket Spanner Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Includes: Ratchet(s) 1/2": - 1/2" fast ratchet with rotating handle - S.360 1/2" socket(s): - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 08 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 10 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 11 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 12 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 13 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 14 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 15 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 16 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 17 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 18 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 19 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 21 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 22 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 24 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 27 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 30 mm - S.H - 1/2" 6-point metric-size socket - 32 mm 1/2" accessories: - 1/2" universal cardan - S.240A - S - 1/2" extension - L 130 mm - S - 1/2" extension - L 250 mm Packaging: - Bimaterial box S(L).DBOX1(12) - BV.S1NANO
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A779336
EAN
3148519243420
UBB
500637359018
UNSPSC
27111703
Výrobní číslo položky
S.360DBOX1