Nástrčné hlavice - sady
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
Klíče
Nástrčné hlavice - sady
0Y627208
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
Sada nástrčných hlavic Facom 18 kusů
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Y627208
Balení
Pouzdro
Velikost připojení
3/8 palce
Počet nástrčných klíčů
14
Celkový počet nástrojů
18
Velikost připojení (mm)
9.525
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Pouzdro
Velikost připojení
3/8 palce
Počet nástrčných klíčů
14
Celkový počet nástrojů
18
Velikost připojení (mm)
9.525
Počet zásuvek pro šroubovák
0
Počet nástrčných hlavic Torx
0
Počet šestihranných nástrčných hlavic
0
S ráčnou
Ano
Značka
Facom
Type
Socket Spanner Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Includes: 1 x 3/8" fast ratchet with rotating handle - J.360 14 x 3/8" 6-point metric-size sockets: J.8H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm. 1 x 3/8" universal cardan joint - J.240A. 2 x 3/8" locking extensions - L 125 mm - L 250 mm. Empty case - - BV.J1NANO
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y627208
EAN
3148519310757
UBB
500637335836
UNSPSC
27111703
Výrobní číslo položky
J.360DBOX1