text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných hlavic Bahco se šestihranným profilem v HDPE kufříku 1/4„/1/2“ Drive 80 dílů


81 ks 1/2" + 1/4" sada nástrčných klíčů s ostatním nářadím 1/4" a 1/2" sada nástrčných a oboustranných klíčů, bitů a kleští Vysoce výkonná slitinová ocel Matný povrch ISO 1174 DIN 3120 Kufřík: Polyetylén s vysokou hustotou (HDPE) Obsahuje, 81 ks 10 ks 1/4" šestibodové nástrčné klíče: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 15 ks 1/2" šestibodové nástrčné klíče: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm 2 ks 1/4" prodlužovací nástavce 50 mm / 2" & 150 mm / 6" 1 ks 1/4" kluzné T-držadlo 100 mm / 4" 1 ks 1/4" univerzální kloub 1 ks 1/4" čtyřhranný adaptér nástrčných klíčů pro 1/4" bity (6972H) 2 ks 1/2" nástrčné klíče 125 mm/5" & 250 mm /10" 1 ks 1/2" univerzální kloub 1 ks 1/4" ráčna, 60 zubů/6° záběr, s rychlým uvolněním 1 ks 1/2" ráčna, 60 zubů/6° záběr, s rychlým uvolněním 1 ks štípací kleště 160 mm (2171G-160) 1 ks špičaté ploché kleště 160 mm (2470G-160) 1 ks kombinované kleště 250 mm (2971G-250) 30 ks 1/4" bity + 1 ks 1/4" držák bitů v praktické vyjímatelné krabičce 12 ks oboustranné klíče 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, na praktickém vyjímatelném držadle

Objednací číslo 4J528363
Ochrana povrchu Jiný
Balení Pouzdro
Velikost připojení Několik
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Balení Pouzdro
Velikost připojení Několik
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet nástrčných vložek 25
Celkový počet nástrojů 81
Počet kleští 3
Počet očkoplochých klíčů 12
Počet zásuvek pro šroubovák 30
Počet šestihranných nástrčných hlavic 25
Počet bitových vložek 30
Počet ráčnových klíčů 2
Počet tyčí Tommy 1
S ráčnou Ano
Značka Bahco

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J528363
EAN 7314150180127
UBB 500658135164
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky S81MIX
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.