Škrabací a leštící stroje
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Pneumatické nářadí
Vzdušné pískovačky
Škrabací a leštící stroje
2M088882
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
Sada mini leštičky Red Rooster ve vyfukovaném kufru 3200 ot/min 0,3 kW 1/4“ PT přívod vzduchu
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2M088882
Rychlost otáčení (1/min)
3200
Hmotnost stroje (kg)
0.75
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. průměr kotouče (mm)
75
Vibrace (m/s²)
0.74
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Rychlost otáčení (1/min)
3200
Hmotnost stroje (kg)
0.75
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Max. průměr kotouče (mm)
75
Vibrace (m/s²)
0.74
Přívod vzduchu na straně zařízení
Jiný
Požadovaný objem vzduchu
294
Značka
Red Rooster
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M088882
EAN
8717981325634
UBB
500636710070
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RRS-60323K