text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada matric Knipex pro neizolovaný otevřený konektor typu 20-10AWG 32 x 12 mm


Krimpovací matrice Pouze jeden nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace. Krimpovací matrice se mění rychle a snadno bez dalšího nástroje. Tříděné a chráněné uložení vyměnitelných matric v kulatém zásobníku. Pohodlné, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě. Stejně spolehlivé výsledky krimpování jako s pevnými krimpovacími matricemi. Trvale

Objednací číslo 3Y464169
Použití Řezná vložka
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezná vložka
Značka Knipex

Popis

Krimpovací matrice Pouze jeden nástroj pro nejběžnější krimpovací aplikace. Krimpovací matrice se mění rychle a snadno bez dalšího nástroje. Tříděné a chráněné uložení vyměnitelných matric v kulatém zásobníku. Pohodlné, výkonné krimpovací kleště v profesionální kvalitě. Stejně spolehlivé výsledky krimpování jako s pevnými krimpovacími matricemi. Trvale vysoká kvalita krimpování díky přesným matricím a ráčnovému mechanismu (odblokovatelnému). - Použití: neizolovaný. otevřený plochý konektor (šířka zástrčky 4,8 + 6,3 mm)- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6,0 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y464169
EAN 4003773070078
UBB 500513372721
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 39 05
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.