text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada matric Knipex pro koaxiální konektor / autotelefon 3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,72 mm 50 x 17 mm


Krimpovací matrice Funkce 1: kapacita krimpování šestihran 3,25 mm. Funkce 2: krimpovací kapacita šestihran 4,52 mm. Funkce 3: lisovací kapacita šestihran 5,4 mm. Funkce 4: lisovací kapacita šestihran 1,72 mm. Funkce 5: lisovací kapacita šestihran 1,07 mm. Funkce 6: lisovací kapacita šestihranná 0,72 mm. Použití: koaxiální konektory/autotelefonní dutink

Baleno po 1

Popis

Krimpovací matrice Funkce 1: kapacita krimpování šestihran 3,25 mm. Funkce 2: krimpovací kapacita šestihran 4,52 mm. Funkce 3: lisovací kapacita šestihran 5,4 mm. Funkce 4: lisovací kapacita šestihran 1,72 mm. Funkce 5: lisovací kapacita šestihran 1,07 mm. Funkce 6: lisovací kapacita šestihranná 0,72 mm. Použití: koaxiální konektory/autotelefonní dutinky RG 58, 74, 188, 316: 3.9, 5.4, 6.4, 2.1, 1.3, 0.95. - Použití: Koaxiální konektory RG 58. RG174. RG316. RG188- Počet krimpovacích profilů: 6- Kapacita SW mm: 3,25 / 4,52 / 5,4 / 1,72 / 1,07 / 0,72 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K921819
EAN 4003773030966
UBB 500641786719
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 49 50
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.