text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada matric Knipex pro koaxiální konektor 5,4/6,48/1,72 mm 50 x 17 mm


Krimpovací matrice Funkce 1: krimpovací kapacita šestihran 5,4 mm. Funkce 3: krimpovací kapacita šestihran 6,48 mm. Funkce 3: lisovací kapacita šestihran 1,72 mm. Použití: koaxiální konektory RG 58, 59, 62, 71, 223 dutinky: 6.4, 7.6, 2.1. - Použití: Provedení pro kabelové kabely, které jsou vybaveny speciálními konektory, např: Koaxiální konektory RG 58

Objednací číslo 0W464309
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Značka KNIPEX

Popis

Krimpovací matrice Funkce 1: krimpovací kapacita šestihran 5,4 mm. Funkce 3: krimpovací kapacita šestihran 6,48 mm. Funkce 3: lisovací kapacita šestihran 1,72 mm. Použití: koaxiální konektory RG 58, 59, 62, 71, 223 dutinky: 6.4, 7.6, 2.1. - Použití: Provedení pro kabelové kabely, které jsou vybaveny speciálními konektory, např: Koaxiální konektory RG 58. RG59. RG62. RG71- Počet krimpovacích profilů: 3 Kapacita SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W464309
EAN 4003773030959
UBB 500641786552
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 49 40
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.