text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada matric Knipex pro izolované svorky a konektory 20-10AWG 50 x 10 mm


Krimpovací matrice Není vhodná pro smršťovací konektory. Testované konektory: 97 99 001 - 97 99 030, 97 99 090 - 97 99 180, 97 99 270 - 97 99 272. Použití: izolované svorky 0,25 - 6,0 mm². - Použití: izolované konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Objednací číslo 7H119649
Použití Jiný
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Značka KNIPEX
Baleno po 1

Specifikace

Použití Jiný
Průřez (mm²) 0.5 - 6
Značka KNIPEX

Popis

Krimpovací matrice Není vhodná pro smršťovací konektory. Testované konektory: 97 99 001 - 97 99 030, 97 99 090 - 97 99 180, 97 99 270 - 97 99 272. Použití: izolované svorky 0,25 - 6,0 mm². - Použití: izolované konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 0,5 - 6 mm²- Počet krimpovacích profilů: 3 - AWG: 20 - 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H119649
EAN 4003773030836
UBB 500641783179
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 49 06
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.