text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Sada matric Knipex pro izolované kabelové koncovky a kabelové spojky 8/6AWG 50 x 12mm


Krimpovací matrice Použití: izolované kabelové koncovky a kabelové konektory 10,0 mm² a 16,0 mm². - Použití: izolované konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 10 / 16 mm²- Počet krimpovacích profilů: 2- AWG: 8 / 6

Objednací číslo 2E688204
Použití Jiný
Průřez (mm²) 10 - 16
Značka Knipex
HS kód 82032000
Baleno po 1

Specifikace

Použití Jiný
Průřez (mm²) 10 - 16
Značka Knipex
HS kód 82032000

Popis

Krimpovací matrice Použití: izolované kabelové koncovky a kabelové konektory 10,0 mm² a 16,0 mm². - Použití: izolované konektory- Kapacita v milimetrech čtverečních: 10 / 16 mm²- Počet krimpovacích profilů: 2- AWG: 8 / 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E688204
EAN 4003773040675
UBB 500641784573
UNSPSC 27112147
Výrobní číslo položky 97 49 16
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.