text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada kombinovaných klíčů Gedore 1 B-026 26dílná šířka napříč plochami 6-32 mm tvar B CV-st


Ak. podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, kroužek: posunutý o 10° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, přetížení indikováno deformací, posunutý kroužek zajišťuje lepší uchopení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, špičková průmyslová kvalita p

Objednací číslo
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 26
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 26
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 26
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) 6 - 32
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6800
Model 1 B-026
Type Combination Spanner Set

Popis

Ak. podle DIN 3113, forma B, ISO 3318, ISO 7738, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, pečlivě kovaná a profesionálně opracovaná, kroužek: posunutý o 10° od hřídele, s UD profilem pro šetrný přenos síly, přetížení indikováno deformací, posunutý kroužek zajišťuje lepší uchopení hluboko uložených nebo vložených matic nebo šroubů, špičková průmyslová kvalita pro nejnáročnější trvalé použití, neoslňující vzhled díky matnému chromu, čelist: přesně broušená na přesnou jmenovitou velikost pro optimální kontaktní plochy, štíhlý žebrovaný otevřený konec pro větší pevnost zaručuje maximální krouticí momenty.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2102.001.815
EAN 4010886601297
UBB 203122573124
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6012920

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.