text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Sada kleští Gedore Ciclip S 8000


Vhodné zejména pro těžko přístupná místa, Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky, S rovnými a 90° úhlovými hroty, S rovnými a 90° úhlovými hroty

Objednací číslo G3008.001.775
Balení Kartonova krabice)
Hmotnost 650
Celkový počet nástrojů 4
Počet štípacích kleští 0
Počet kleští na mytí 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Kartonova krabice)
Hmotnost 650
Celkový počet nástrojů 4
Počet štípacích kleští 0
Počet kleští na mytí 0
Počet kombinovaných kleští 0
Počet plochých kleští 0
Počet kulatých kleští 0
Počet telefonních kleští 0
Počet šikmých štípacích kleští 0
Počet kleští na odizolování drátů 0
Počet kleští na vodní čerpadla 0
Počet trubkových klíčů 0
Počet kleští na oplocení 0
Počet kleští 0
Počet těsnicích kleští 0
Počet kleští na pojistné kroužky 4
Počet nástrojů na vázání kabelů 0
Počet kleští pro uchopení 0
Počet sifonových kleští 0
Značka Gedore
Váha kusu (g) 750
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers Set

Popis

Vhodné zejména pro těžko přístupná místa, Pro vnitřní a vnější pojistné kroužky, S rovnými a 90° úhlovými hroty, S rovnými a 90° úhlovými hroty

Čísla materiálu

Objednací číslo G3008.001.775
EAN 4010886670101
UBB 240100031683
UNSPSC 27112137
Výrobní číslo položky 6701030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.