text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada imbusových klíčů Wera 967 SL 9dílná T8-T40 barevně kódovaná, s VF


967/9 TX Multicolour HF 1 sada L-klíčů s přidržovací funkcí, 9 kusů 9x 967 SL TORX® HF L-klíč Multicolour s přidržovací funkcí: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Dodává se S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro

Objednací číslo 3L043848
Design Plastová základna
Izolace Ano
Balení Box
Velikost (TX) 40
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Plastová základna
Izolace Ano
Balení Box
Velikost (TX) 40
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Počet klíčů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 967/9 TX
Type Torx L-Key Set

Popis

967/9 TX Multicolour HF 1 sada L-klíčů s přidržovací funkcí, 9 kusů 9x 967 SL TORX® HF L-klíč Multicolour s přidržovací funkcí: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mmVysoce kvalitní L-klíče pro zapuštěné šrouby TORX®. Dodává se S přidržovací funkcí (HF) na dlouhém rameni pro bezpečné uchycení šroubu na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikosti. K dispozici je praktický klipsový uzávěr, jehož neopotřebitelný materiál zajišťuje bezpečné uložení L-klíčů a umožňuje jejich snadné vyjmutí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L043848
EAN 4013288185228
UBB 500668582967
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024179001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.