text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada dlouhých rázových klíčů Red Rooster v kufříku na formy 1/2„ čtyřhran 815Nm 1/4“ PT 7000RPM 6dílná sada

Objednací číslo 3N611040
Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 815
Maximální utahovací moment (Nm) 815
Impulsní ovladač Ano

Specifikace

Hmotnost stroje (kg) 2
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 815
Maximální utahovací moment (Nm) 815
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 16
Značka Red Rooster

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N611040
EAN 8717981336050
UBB 500636724279
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky RR-18N/SETLNG
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.