text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitových zásuvek Facom AEM.J2

Objednací číslo 2V363284
Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 1
Celkový počet nástrojů 26
Počet bitů PH (křížová hlava) 2

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 1/4 palce
Počet nástrčných klíčů 1
Celkový počet nástrojů 26
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 4
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 19
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Počet zásuvek pro šroubovák 5
Počet nástrčných hlavic Torx 4
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Facom
Type Tool Set

Popis

Comprising: 1 bit holder screwdriver AEM.M. 5 bits series 0 for slotted head screw: ES.002 - ES.002.5 - ES.003 - ES.004 - ES.004.5. 2 bits series 0 for Phillips®: EP.0x2 - EP.000. 2 bits series 0 for Pozidriv®: ED.0x2 - ED.000. 3 bits series 0 hex: EH.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 3 bits series 0 hex spherical head: ETS.001.5 - EH.002 - EH.002.5. 4 bits series 0 for Torx: EX.006 - EX.007 - EX. 008 - EX.010. 1 socket holder ECR.0. 5 1/4“ sockets: R.3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 7 mm. Case dimensions: 205 x 130 x 31 mm. Weight: 340 g.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V363284
EAN 3148515003585
UBB 500637334847
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky AEM.J2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.