text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitů Wera KRAFT.KOMP.W 2 ks


Kraftform Kompakt W 2 Údržba, 35 kusů 1x 817 VDE Kraftform rukojeť pro držení nožů: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 1

Objednací číslo 4J037435
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ano
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 3
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet nástrčných vložek 1
Počet nástrčných klíčů 8
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 4
Celkový počet nástrojů 35
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 8
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt W 2 Údržba, 35 kusů 1x 817 VDE Kraftform rukojeť pro držení nožů: 9 x 98 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 10 x 154 mm, PH 10 x 154 mm: 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 1x 1440 Kleště na šrouby: 4,5-6 x 41 mm 1x 335 Šroubovák na šrouby s drážkou: 0,4 x 2,5 x 60 mm 1x 6002 Joker Dvojité otevřené klíče: 1x 8000 A Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 1x 8794 SA Prodlužovací nástavec Zyklop s volně otočnou objímkou, krátký, 1/4",: 8x 8790 HMA Zyklop, 1/4", x 75 mm 8x 8790 HMA Zyklop, 1/4", nástrčka: 1x 893/4/1 K univerzální držák bitů: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: 2x 851/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 4x 840/1 Z bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x 867/1 bity TORX®: Kompaktní sada nářadí s nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro údržbu v interiéru i exteriéru. Ruční držák VDE včetně 12 nožů VDE, 1 dvojitý otevřený klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovým dorazem, malým úhlem návratu a ozubením s extrémně vysokým úchopem, včetně neuvěřitelně rychlé ráčny 1/4", Zyklop Speed s příslušenstvím, 8 ručních a elektrických nástrčných hlavic v rozměrech 5. 5-13, 1 univerzální držák bitů, 7 bitů 25 mm, 1 chapadlo na šrouby k pevnému uchycení šroubů, textilní box, který je velmi robustní a odolný, lze jej umístit ve svislé poloze do dílenské police pro přehledné uložení, dodatečná ochrana povrchu díky vnějšímu textilnímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J037435
EAN 4013288209542
UBB 500711215086
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05135870001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.