text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitů Wera 800/1 TZ 0,6 x 4,5


800/1 TZ bity, 0,6 x 4,5 x 25 mmBity pro drážkované šrouby s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodné pro upínací nástroje podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 81245.106.004
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 3.9
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/1 TZ bity, 0,6 x 4,5 x 25 mmBity pro drážkované šrouby s torzní zónou proti předčasnému opotřebení. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodné pro upínací nástroje podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056210001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.