text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitů Bosch ploché/šestihranné/drážkované/klíčové/pozidrivové/torxové v kufříku 43 dílů


The Extra-Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece is a good choice for universal use. S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide the bits with an extra-hard quality, delivering a strong performance in all tasks. The bits feature a tapered torsion zone that easily handles torque peaks by absorbing the force and vibrations

Objednací číslo 2T916332
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 4
Počet bitů PZ (křížová hlava) 4
Počet bitů Torx 8
Počet bitů drážka 4
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 4
Počet bitů PZ (křížová hlava) 4
Počet bitů Torx 8
Počet bitů drážka 4
Počet bitů celkem 43
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Bosch

Popis

The Extra-Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece is a good choice for universal use. S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide the bits with an extra-hard quality, delivering a strong performance in all tasks. The bits feature a tapered torsion zone that easily handles torque peaks by absorbing the force and vibrations when screw-driving in all materials. Furthermore, the bits are colour-coded for quick overview and recognition of the appropriate bit type. The Extra Hard Screwdriver Bit and Nutsetter Set, 43-Piece comes in a practical and robust storage box providing a good view of its contents as well as safe storage and transport. This set contains: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Nutsetter with permanent magnet for hex screws (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetic universal holder Universal holder with quick-change

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T916332
EAN 3165140669702
UBB 500629203711
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2607017164
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.