text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada adaptérů Gedore S 2032-05 5dílná pro ruční ovládání


Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Objednací číslo 3Y048686
Ochrana povrchu Pochromováno
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Velikost připojení na straně zásuvky 3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno podle ISO 3316 Ano
Značka Gedore
Type Adapter Set

Popis

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 1729071
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.