text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada šroubováků Wera 335/350/355/3 335/350/355/3 3 kusy


335/350/355/3 Sada šroubováků Kraftform Plus s délkou čepele 300 mm, 3 kusy 1x 335 Šroubovák pro šrouby s drážkou: 1 x 5,5 x 300 mm 1x 350 PH Šroubovák pro křížové šrouby: PH 2 x 300 mm 1x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úch

Objednací číslo 8V272963
Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 1
Počet křížových šroubováků PZ 1
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 1
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 3
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Model 335/350/355/3
Type Screwdriver Set

Popis

335/350/355/3 Sada šroubováků Kraftform Plus s délkou čepele 300 mm, 3 kusy 1x 335 Šroubovák pro šrouby s drážkou: 1 x 5,5 x 300 mm 1x 350 PH Šroubovák pro křížové šrouby: PH 2 x 300 mm 1x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou a ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. ",Take it easy", Vyhledávač nástrojů s barevným označením podle velikostí. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje nepříjemnému odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V272963
EAN 4013288120991
UBB 500686602037
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05347735002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.