text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada šroubováků Wera 1550/6 ESD 05030180001 6 kusů


1550/6 Sada šroubováků a stojanu ESD pro elektronické aplikace, 6 kusů 3x 1550 PH ESD Kraftform Mikro šroubovák pro křížové šrouby: Šroubovák ESD Kraftform Micro pro šrouby s drážkou: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 Šroubovák ESD IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 Šroubovák ESD Kraftform Micro pro šrouby Microstix®: m x 40 mmSada šroubováků Wera Micro s o

Objednací číslo 3S684225
Izolace Ano
Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ano
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 3
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 2
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Otočný uzávěr Ano
Značka Wera
Model 1550/6 ESD
Type Screwdriver Set

Popis

1550/6 Sada šroubováků a stojanu ESD pro elektronické aplikace, 6 kusů 3x 1550 PH ESD Kraftform Mikro šroubovák pro křížové šrouby: Šroubovák ESD Kraftform Micro pro šrouby s drážkou: 0,35 x 2,5 x 40 mm 1x 1567 Šroubovák ESD IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 40 mm 1x 1572 Šroubovák ESD Kraftform Micro pro šrouby Microstix®: m x 40 mmSada šroubováků Wera Micro s ochranou proti elektrostatickému výbuchu. Spolehlivá ochrana před elektrostatickou energií a souvisejícím poškozením. Rychlé otáčení je výsledkem upevnění ruky na hlavě a použití rychlootáčivé zóny těsně pod ní. Díky tomu odpadá časově náročné nastavování rukojeti. Silové zóny s integrovanými měkkými částmi zajišťují přenos vysokého uvolňovacího a utahovacího momentu, přesná zóna pro správný úhel natočení při jemných seřizovacích pracích. Hrot Black Point nabízí optimalizovanou ochranu proti korozi a přesné uchycení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3S684225
EAN 4013288194787
UBB 500686618058
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05030180001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.