text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada šestihranných šroubováků Wera 950 SPKL/9 SM HF 9dílná AF 1,5-10 mm dlouhá.


950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 sada L-klíčů, metrická, BlackLaser, s funkcí držení, 9 kusů 3x 950 SPKL L-klíč Multicolour, metrický: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF L-klíč Multicolour, metrický, s funkcí držení: Sada L-klíčů vysoké kvality s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 m

Objednací číslo 3U014553
Barva Sada s několika barvami
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka WERA
Baleno po 1

Specifikace

Barva Sada s několika barvami
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
S kulovou hlavou Ano
Značka WERA
Model 950/9

Popis

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 sada L-klíčů, metrická, BlackLaser, s funkcí držení, 9 kusů 3x 950 SPKL L-klíč Multicolour, metrický: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm 6x 950 SPKL HF L-klíč Multicolour, metrický, s funkcí držení: Sada L-klíčů vysoké kvality s barevně označeným, praktickým plastovým pouzdrem. 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm. Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná na ruce i při nízkých teplotách. Materiál klipu odolný proti opotřebení zajišťuje bezpečné uložení L-klíčů i jejich snadné vyjmutí. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Kuličkový hrot na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Funkce přidržování bezpečně drží šrouby na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Laserem gravírované, a tím i opotřebení odolné značení rozměrů na L-klíčích pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U014553
EAN 4013288188403
UBB 500678967414
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05022210001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.