text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada řezných kotoučů Tyrolit A60Q-BFP 125 x 1 x 22,23 mm 100 kusů


Řezný kotouč PREMIUM 2v1 v cenově výhodném zásobním kbelíku po 100 kusech je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou živ

Objednací číslo 1V228441
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Model PREMIUM***
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč PREMIUM 2v1 v cenově výhodném zásobním kbelíku po 100 kusech je ideálním nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky své výkonné konstrukci a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tento řezný kotouč je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a dlouhou životnost. S tímto jedinečným řezným kotoučem zvládnete práci rychle a efektivně.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V228441
EAN 9003173018545
UBB 500710431817
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34431992
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.