Rychlomatice a klecové matice
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
Matice
Rychlomatice a klecové matice
72294
72294.029.001
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
Rychlomatice typ SNU Pružinová ocel Pozinkované ST2,9 (SNU 1812)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Plný popis
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Značka
Fabory
Materiál
Pružinová ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
a
11.1
b
7.9
c
4.8
D (mm)
2.9
Pro šroub
ST2.9
m
4.8
s
0.7
Tloušťka stěny t
0.7
Typ
SNU
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sheet metal nut;nut for self tapping screw;Parker nut;Nut for self tapper;plate nut;ST nut
Čísla materiálu
Objednací číslo
72294.029.001
EAN
8715494006262
UBB
500711720143
UNSPSC
31161725
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce