Nátěry
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
Barvy a nátěry
Nátěry
90425.007.392
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
Rust-Oleum 7392 kovová barva 2500 Bílá
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Motip Lak ve spreji 500ml Černý matný
Objednací číslo:
90985.004.006
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
90425.007.392
Barva
Bílá
Číslo RAL
9010
Balení
Umět
Typ
Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Číslo RAL
9010
Balení
Umět
Typ
Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Fluorescenční
Ne
Doba schnutí
120 - 120
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
2
Lakovatelný (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
8
Min. teplota zpracování (°C)
5
Doporučená spotřeba rovný povrch (m²/l)
10.5 - 10.5
Technologie/obecný typ
Kapalina a pohonná hmota
Základna s odstínem
C základna (neutrální)
Stupeň lesku
Lesklý
Nanášení štětcem
Ano
Značka
Rustoleum
Váha kusu (g)
2650
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90425.007.392
EAN
8715743013003
UBB
950577006014
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
7392.2.5