text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7388 Barva na kov 750ml Hammertone tmavě šedá

Objednací číslo 90450.007.388
Barva Šedé
Balení Umět
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Fluorescenční Ne
Doba schnutí 90 - 90
Anti-slip No
Dry time 1 0,5hours (20°C), 2 hours (10°C), 0,75 hours (30°C)

Specifikace

Barva Šedé
Balení Umět
Vhodný pro použití v exteriéru Ano
Fluorescenční Ne
Doba schnutí 90 - 90
Anti-slip No
Dry time 1 0,5hours (20°C), 2 hours (10°C), 0,75 hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 5 hours (20°C), 10 hours (10°C), 3 hours (30°C)
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 10 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g) 750
Komoditní kód 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Čísla materiálu

Objednací číslo 90450.007.388
EAN 8715743012600
UBB 203577045826
UNSPSC 31211500
Výrobní číslo položky 7388.0.75
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.