Nátěry
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
Barvy a nátěry
Nátěry
90425.007.379
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
Rust-Oleum 7379 kovová barva 2500 Černá
Přidat do katalogu
1 654,50 Kč
/ cena za
1
2 001,94 Kč
vč DPH
Objednací číslo
90425.007.379
Barva
Černá
Číslo RAL
9005
Balení
Umět
Typ
Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Fluorescenční
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Černá
Číslo RAL
9005
Balení
Umět
Typ
Olej na dřevo
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Fluorescenční
Ne
Doba schnutí
120 - 120
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
2
Lakovatelný (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
8
Min. teplota zpracování (°C)
5
Doporučená spotřeba rovný povrch (m²/l)
10.5 - 10.5
Technologie/obecný typ
Kapalina a pohonná hmota
Základna s odstínem
Jiný
Stupeň lesku
Lesklý
Nanášení štětcem
Ano
Značka
Rustoleum
Váha kusu (g)
2650
Komoditní kód
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90425.007.379
EAN
8715743012952
UBB
950577005693
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
7379.2.5