Nátěry
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
Barvy a nátěry
Nátěry
90420.007.336
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
Rust-Oleum 7336 Barva na kov 750ml Smaragdově zelená
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
90420.007.336
Barva
Jiný
Balení
Umět
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Fluorescenční
Ano
Doba schnutí
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 6
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Balení
Umět
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Fluorescenční
Ano
Doba schnutí
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Značka
Rustoleum
Obsah (ml)
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g)
912
Komoditní kód
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90420.007.336
EAN
8715743012303
UBB
203577044001
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
7336.0.75