Nátěry
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
Barvy a nátěry
Nátěry
90425.007.326
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
Rustoleum CombiColor Metal Paint in Can 2.5L Gentian Blue RAL 5010
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
90425.007.326
Colour
Other
RAL-number
5010
Packaging
Can
Type
Paint
Suitable for exterior use
Yes
Suitable for metal
Yes
Fluorescent
No
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Colour
Other
RAL-number
5010
Packaging
Can
Type
Paint
Suitable for exterior use
Yes
Suitable for metal
Yes
Fluorescent
No
Drying time
120 - 120
Surface dry (at 23 °C, 50% R.H.) (h)
2
Paintable (at 23 °C, 50% R.H.) (h)
8
Min. processing temperature (°C)
5
Recommended consumption even surface (m²/l)
10.5 - 10.5
Technology/generic type
Alkyd
Tint base
Other
Application with brush
Yes
Brand
Rustoleum
Weight per piece (g)
2650
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90425.007.326
EAN
8715743012754
UBB
203577019011
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
7326.2.5
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce