AFNAMELIJST FABORY
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
Předúprava
Základní nátěr
90428.003.369
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
Rust-Oleum 3369 Antikorozní základní nátěr 750ml červená
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
90428.003.369
Barva
Red
Balení
Umět
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Fluorescenční
Ano
Doba schnutí
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 6
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Red
Balení
Umět
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Fluorescenční
Ano
Doba schnutí
60 - 60
Anti-slip
No
Dry time
1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C)
20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade
Matt
Značka
Rustoleum
Obsah (ml)
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Váha kusu (g)
1250
Model
CombiPrimer
Type
Anti-Corrosion Primer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90428.003.369
EAN
8715743012686
UBB
203577019680
UNSPSC
31211500
Výrobní číslo položky
3369.0.75
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce