text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2186 Topcoat 500ml Námořnická šedá vysoce lesklá

Article number 90403.002.186
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

Specifications

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
Komoditní kód 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Article numbers

Article number 90403.002.186
EAN 8715743006166
UBB 950577007830
UNSPSC 31211507
Manufacturer article nr  2186
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.