Nátěry
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
Barvy a nátěry
Nátěry
90403.002.184
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
Rust-Oleum 2184 Topcoat 500ml Ocelově šedá vysoce lesklá
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Bohužel ... produkt, který hledáte, již není k dispozici
Podobné produkty:
Motip Lak ve spreji 500ml Černý matný
Objednací číslo:
90985.004.006
cena za 
-
Zobrazit vše produkty
Objednací číslo
90403.002.184
Funkce
Jiný
Rozsah použití
Kovové povrchy
Objem (ml)
500
Hořlavý
Ne
Bez olova
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Funkce
Jiný
Rozsah použití
Kovové povrchy
Objem (ml)
500
Hořlavý
Ne
Bez olova
Ano
Bez chromanů
Ano
Rychlé schnutí
Ano
Možnost barvení
Ano
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High-gloss
Značka
Rustoleum
Obsah (ml)
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g)
521
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
90403.002.184
EAN
8715743006159
UBB
950577010883
UNSPSC
31211507
Výrobní číslo položky
2184
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce