text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2179 Topcoat 500ml Černá vysoce lesklá

Objednací číslo 90403.002.179
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

Specifikace

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
Komoditní kód 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Objednací číslo 90403.002.179
EAN 8715743006128
UBB 950577001486
UNSPSC 31211507
Výrobní číslo položky 2179
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.