text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2148 Topcoat 500ml Bezpečnostní žlutá Vysoce lesklá

Položka č. 90403.002.148
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

technické údaje

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
Komoditní kód 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Čísla materiálu

Položka č. 90403.002.148
EAN 8715743006043
UBB 950577001064
UNSPSC 31211507
Číslo materiálu výrobcu 2148
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.