text.skipToContent text.skipToNavigation

Rukojeti šroubováků Wera 830 830 051835


830 Adaptér držáku bitů Vario, 1/4", x 165 mmVysoce kvalitní adaptérová čepel se silným permanentním magnetem, který drží bit naprosto bezpečně. Šestihranný materiál 6 mm. Vhodný pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a spojovací řady Wera 1.

Objednací číslo 81993.051.835
Délka (mm) 165
Magnetický Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 165
Magnetický Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 4
Značka Wera
Váha kusu (g) 130
Model 830
Type Bit Holder

Popis

830 Adaptér držáku bitů Vario, 1/4", x 165 mmVysoce kvalitní adaptérová čepel se silným permanentním magnetem, který drží bit naprosto bezpečně. Šestihranný materiál 6 mm. Vhodný pro odběr bitů s šestihrannou hlavou podle DIN ISO 1173-C 6.3 a spojovací řady Wera 1.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81993.051.835
EAN 4013288012425
UBB 241124952219
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05051835001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.