text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Záhlubník N DIN 335 HSS 10,4 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Objednací číslo F6330.104.001
Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Značka Ruko
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 50
Řezný materiál HSS
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 10.4 - 10.4
Značka Ruko
Váha kusu (g) 15
Komoditní kód 82075070
Type Countersink

Popis

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6330.104.001
EAN 4007140002693
UBB 240207041288
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 102114
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.