text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Záhlubník 20,5 MM


Ruční odhrotovací nástroj Ø 20,5 mm. U nových vysoce výkonných kuželových a odhrotovacích záhlubníků RUKO jsou drážky pro odvod třísek vybroušeny do plně zakaleného materiálu metodou CBN. CBN (kubický nitrid bóru) je mnohem tvrdší, než běžné brusné materiály, jako je karbid křemíku nebo korund. Vlivem zvýšené tvrdosti je vybroušený povrch ateriálu velmi hladký, břity jsou ostřejší a lépe drží rozměry. Vzhledem k tomu, že byly drážky pro odvod třísek vybroušeny do hloubky, jsou břity absolutně ostré. Jsou ideální pro čisté odstraňování otřepů a zahlubování do ocelí, litiny, barevných a lehkých kovů. Doporučené otáčky – viz tabulka na str. 12.

Objednací číslo F6347.205.001
Průměr šachty (mm) 20.5
Značka Ruko
Type Countersink
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 20.5
Značka Ruko
Type Countersink

Čísla materiálu

Objednací číslo F6347.205.001
EAN 4007140003171
UBB 240203138963
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 102146
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.