text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Vykružovací pily 48-1.7/8


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing u

Objednací číslo F6455.480.001
Průměr 48
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 48
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Značka Ruko
Váha kusu (g) 108
Type Hole Saw

Popis

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6455.480.001
EAN 4007140006196
UBB 240140172224
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 105048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.