text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Vykružovací pily 43 MM


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Objednací číslo F6455.430.001
Průměr 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 43
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro sádrokartonové desky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Značka Ruko
Váha kusu (g) 91
Komoditní kód 82079010
Type Hole Saw

Popis

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo F6455.430.001
EAN 4007140006141
UBB 240140171986
UNSPSC 27112826
Výrobní číslo položky 105043
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.